UNOEFFE (DURACELL) - GIT386301 DURACELL D 386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 130 mAh
Designazione IEC - SR 43
Confezione
10 PZ
EAN
8001024552638
Codice prodotto
GIT386301
Cod. produttore
386301
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
130 mAh
Designazione IEC:
SR 43
Altezza compresi poli:
4.2 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.65 g