UNOEFFE (DURACELL) - GIT389390 DURACELL D 389/390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 80 mAh
Designazione IEC - SR 54
Confezione
1 PZ
EAN
5000394068131
Codice prodotto
GIT389390
Cod. produttore
389390
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
80 mAh
Designazione IEC:
SR 54
Altezza compresi poli:
3.1 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.26 g