UNOEFFE (DURACELL) - GIT312B6 DURACELL EASY TAB HEARING 312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Zinco / aria
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 175 mAh
Designazione IEC - PR 41
Confezione
1 PZ
EAN
8001024191998
Codice prodotto
GIT312B6
Cod. produttore
312B6
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Zinco / aria
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
175 mAh
Designazione IEC:
PR 41
Altezza compresi poli:
3.6 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.5 g
La batteria per apparecchi acustici Duracell Easy Tab, è facile da usare, sostituire e togliere. Una linguetta molto lunga ne facilita la manipolazione, e la sua confezione leggera è facile da aprire