UNOEFFE (DURACELL) - GIT1632 DURACELL DL 1632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Litio / Biossido di manganese
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 140 mAh
Designazione IEC - CR 1632
Confezione
10 PZ
EAN
7449074709908
Codice prodotto
GIT1632
Cod. produttore
1632
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
140 mAh
Designazione IEC:
CR 1632
Altezza compresi poli:
3.2 mm
Diametro:
16 mm
Peso:
1.8 g