UNOEFFE (DURACELL) - GIT2025/2 DURACELL DL 2025/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Litio / Biossido di manganese
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 150 mAh
Designazione IEC - CR 2025
Confezione
1 PZ
EAN
7449076442995
Codice prodotto
GIT2025/2
Cod. produttore
2025/2
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
150 mAh
Designazione IEC:
CR 2025
Altezza compresi poli:
2.5 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
2.2 g