UNOEFFE (DURACELL) - GIT2032/2 DURACELL DL 2032/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Litio / Biossido di manganese
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 220 mAh
Designazione IEC - CR 2032
Confezione
1 PZ
EAN
7449076443077
Codice prodotto
GIT2032/2
Cod. produttore
2032/2
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
220 mAh
Designazione IEC:
CR 2032
Altezza compresi poli:
2 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
3.14 g


