AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

UNOEFFE (DURACELL) - GITLR43B2 DURACELL LR 43

copiacopia
UNOEFFE (DURACELL) - GITLR43B2 DURACELL LR 43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 105 mAh

  • Designazione IEC - LR 43

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021385918

Codice prodotto

GITLR43B2

Cod. produttore

LR43B2

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

105 mAh

Designazione IEC:

LR 43

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

4.2 mm

Diametro:

11.6 mm

Peso:

1.5 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli. BATTERIA ELETTRONICA ALCALINA LR43. Dimensioni (mm): 4 x 12 x 12. 0% Mercurio