AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL05U302424IN DURASTRIP-P 96W 24V IP20 4MT 3000K RA>90

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL05U302424IN DURASTRIP-P 96W 24V IP20 4MT 3000K RA>90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2100 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011905849047

Codice prodotto

DRL05U302424IN

Cod. produttore

05U302424IN

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

2100 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

4000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

24 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

75

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

no

Fattore di potenza:

1

DURASTRIP SELECT IP20 - Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M di cui la striscia è dotata. Confezione da 4 metri per la 96W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 5cm per 96W. ISTRUZIONI D'USO: Massima lunghezza per singola alimentazione: 4 Ampere. Non usare con i trasformatori elettronici per alogene: si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati. Striscia LED 96W 8400lm 3000K CRI >90 - 120°.