AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL05U402412IN DURASTRIP-P 60W 24V IP20 5MT 4000K RA>90

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL05U402412IN DURASTRIP-P 60W 24V IP20 5MT 4000K RA>90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1210 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011905849061

Codice prodotto

DRL05U402412IN

Cod. produttore

05U402412IN

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

1210 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

12 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

no

Fattore di potenza:

1

DURASTRIP SELECT IP20 - Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M di cui la striscia è dotata. Confezione da 5 metri per 60W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 10 cm per 60W. ISTRUZIONI D'USO: Massimalunghezza per singola alimentazione: 4 Ampere. Non usare con i trasformatori elettronici per alogene: si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati. ACCESSORI: Scegliere kit di connessione e giunzione in base ai watt della striscia: KT05IN-CON-HP: SELECT IP20 Connettore per strip 60W (5 pz). KT05IN-JUN-HP: SELECT IP20 Giunzione fra due strip per strip 60W (2 pz). Striscia LED 60W 6050lm 4000K CRI >90 - 120°.