AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL12PAR56LED PAR56 12V MULTILED RGB PER PISCINA 20W

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL12PAR56LED PAR56 12V MULTILED RGB PER PISCINA 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Morsetto a vite

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Lunghezza - 110 mm

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Forma della lampada - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905826215

Codice prodotto

DRL12PAR56LED

Cod. produttore

12PAR56LED

Produttore

DRL

Base:

Morsetto a vite

Potenza della lampada:

20...20 W

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

177 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Attacco a morsetti.•Alimentazione: 12V, 50Hz (trasformatore elettromagnetico).•Per impieghi in esterni ed in immersione negli appositi apparecchi.•Posizione di funzionamento: universale.•Temperatura di funzionamento: -25 +40°C.•Extra Long Life.•Impiegabile negli impianti preesistenti, insostituzione della PAR56 tradizionale. •La lampada assume 16 diverse configurazioni di colore. L'accensione e lo spegnimento della lampada, così come la sequenza di colori, possono essere attivati dal normale interruttoredi accensione della lampada (ad ogni doppio click dell'interruttore corrisponde un cambio) oppure si può optare per l'attivazione tramite un radiocomando di piccole dimensioni. •Il radiocomando necessita, per comandare le lampade, di un ricevitore da posizionare in esterno (fuori dall'acqua). •Per piscine, fontane ed applicazioni in esterni.•Profondità di immersione: 1 mt max