AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28530SPHF MULTI HF MR16 7W GU5,3 12V D.38 3000K

copiacopia
DURALAMP SPA - DRL28530SPHF MULTI HF MR16 7W GU5,3 12V D.38 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905861421

Codice prodotto

DRL28530SPHF

Cod. produttore

28530SPHF

Produttore

DRL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Intensità luminosa:

650 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

TIPOLOGIA: MR16 a LED compatibili con alimentatori elettronici HF per lampade alogene. CARATTERISTICA: Sostituzione immediata in qualsiasi installazione con lampade alogene senza necessità di sostituzione del driver elettronico, rispettando il carico minimo. MATERIALE: Mescola polimerica termoconduttiva con additivi ceramici. NOTA BENE: Può essere impiegata anche con gli alimentatori per alogene. Non impiegare con variatori di luce. 6W. 450lm