DURALAMP SPA - DRL28740 MR16 GU10 230V 8W 100? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 660...660 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 51 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845810
Codice prodotto
DRL28740
Cod. produttore
28740
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
660...660 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
51 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
305 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh