DURALAMP SPA - DRLDA6020C DECOLED A60 18W 2000LM 220-240V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 2060...2060 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 117 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905849870
Codice prodotto
DRLDA6020C
Cod. produttore
DA6020C
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
2060...2060 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
117 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh