AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA6080W DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 3000K

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA6080W DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 112 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905849887

Codice prodotto

DRLDA6080W

Cod. produttore

DA6080W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

112 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

DECO LED A60 9W E27 806lm 3000K 220° EVO. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottima emissione luminosa.