DURALAMP SPA - DRLDELT12150P TRASF.ELETTR.220-240/12V 150W PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 50...150 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Larghezza - 46 mm
Altezza - 36 mm
Lunghezza - 180 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8011905826468
Codice prodotto
DRLDELT12150P
Cod. produttore
DELT12150P
Produttore
DRL
Potenza:
50...150 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
46 mm
Altezza:
36 mm
Lunghezza:
180 mm
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Protezione corto-circuito:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco


