DURALAMP SPA - DRLL1211W MR11 12V 2W 30? GU4 LED 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU4
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 140...140 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 36 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905839086
Codice prodotto
DRLL1211W
Cod. produttore
L1211W
Produttore
DRL
Base:
GU4
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
140...140 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
36 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Corrente nominale:
230...230 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh



