AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL140PB PING BALL E27 BLU 0,5W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 0.5...0.5 W

  • Lunghezza - 69 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836573

Codice prodotto

DRLL140PB

Cod. produttore

L140PB

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

0.5...0.5 W

Lunghezza:

69 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Blu

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Blu.