DURALAMP SPA - DRLL140PG-B22 PING BALL B22 VERDE 0,5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 0.5...0.5 W
Lunghezza - 69 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836740
Codice prodotto
DRLL140PG-B22
Cod. produttore
L140PG-B22
Produttore
DRL
Base:
Altri
Potenza della lampada:
0.5...0.5 W
Lunghezza:
69 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Verde
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione B22. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Verde.