AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL140PR-B22 PING BALL B22 ROSSA 0,5W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 0.5...0.5 W

  • Lunghezza - 69 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836726

Codice prodotto

DRLL140PR-B22

Cod. produttore

L140PR-B22

Produttore

DRL

Base:

Altri

Potenza della lampada:

0.5...0.5 W

Lunghezza:

69 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Rosso

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione B22. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Rosso.