AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL151W DECOLED UP FIAMMA E14 3,2W 230V 3000K

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL151W DECOLED UP FIAMMA E14 3,2W 230V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3.2...3.2 W

  • Flusso luminoso - 270...270 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 131 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836948

Codice prodotto

DRLL151W

Cod. produttore

L151W

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

3.2...3.2 W

Flusso luminoso:

270...270 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

131 mm

Tensione nominale:

200...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

37 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l’aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Alimentazione a tensione di rete. Finitura opalina del vetro, perfette per la sostituzione delle lampade opaline ad incandescenza non più disponibili sul mercato. FIAMMA LED UP 3.2W E14 220-240V 270Lm 3000K.