AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL1980WD R7S LED 118MM 10W 220-240V 2700K DIMMER.

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL1980WD R7S LED 118MM 10W 220-240V 2700K DIMMER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1050...1050 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905846718

Codice prodotto

DRLL1980WD

Cod. produttore

L1980WD

Produttore

DRL

Base:

R7s

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1050...1050 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

10000 h

Diametro:

22 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Lineare ERRE7s LED dimmerabile 10W R7s 1050Lm 2700K 360°. Ideale per l'uso in apparecchi che vengono valorizzati da questo tipo di sorgente. Diametro 22mm e la stessa lunghezza delle lineari alogene, si può installare nella maggior parte degli apparecchioffrendo lo stesso tipo di luce calda ed uniforme. L'assenza di emissione di raggi UV ed infrarossi, che causano lo scolorimento delle merci, rendono l'impiego di questa lampada preferibile a quello di un'alogena, soprattutto nelle applicazioni commerciali. Non necessita di vetro anti-scoppio. Impiegabile con variatori di intensità luminosa.