AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL5064HP2 HIGH POWER LED 50W E40 6400K

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL5064HP2 HIGH POWER LED 50W E40 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Flusso luminoso - 4800...4800 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 231 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905860776

Codice prodotto

DRLL5064HP2

Cod. produttore

L5064HP2

Produttore

DRL

Base:

E40

Potenza della lampada:

50...50 W

Flusso luminoso:

4800...4800 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

231 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

118 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

High Power 50. Sostituiscono le lampade compatte a risparmio energetico di alta potenza: stesse temperature di colore delle CFL. Corpo compatto dal design piacevole, emissione luminosa estremamente alta. Attacco E40. Ottima resa del colore e di qualità della luce. A parità di illuminamento un ambiente risulta essere molto più piacevole per i fruitori quando illuminato da queste lampade, rispetto alle CFL, a causa della maggior ampiezza dello spettro. Dissipatore metallico per l'ottimizzazione della gestione del calore. Per l'uso in ambiente pubblico si raccomanda la protezione picchi di sovratensione. I modelli HP2 sono progettati per resistere a picchi di tensione fino a 6KV. Impiegabile in esterni dentro agli appositi apparecchi. Sostituzione di lampade a scarica con le High Power: verificare che l'apparecchio siaidoneo all'alimentazione diretta dalla rete.50W. E40. 6400K. 4800lm