AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL7118 DECOLED G9 7W 220-240V 2700K

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL7118 DECOLED G9 7W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 650...650 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 71 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862466

Codice prodotto

DRLL7118

Cod. produttore

L7118

Produttore

DRL

Base:

G9

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

650...650 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

71 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Lineare

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

21 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Lampada DecoLed. G9. 7W. 650 lm. 2700K.