AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL758WB REFLECT LED R80 E27 12W 220-240V 2700K

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL758WB REFLECT LED R80 E27 12W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 900...900 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 114 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905846770

Codice prodotto

DRLL758WB

Cod. produttore

L758WB

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

900...900 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

114 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

80 mm

Corrente nominale:

95...95 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

REFLECT LED R80 12W E27 900Lm 2700K 120°. Luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza. Risparmio energetico superiore al 90%. Ottima emissione luminosa. Durata di vita di gran lunga superiore a quella delle lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione e di consumo energetico.