DURALAMP SPA - DRLLF0542W FILAMENTO LED GOCCIA 6W E27 2700K TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 660...660 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905841409
Codice prodotto
DRLLF0542W
Cod. produttore
LF0542W
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
660...660 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Corrente nominale:
52...52 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh



