DURALAMP SPA - DRLLFG1257 FILAMENTO GLOBO 7W E27 G125 2700K TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 175 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905789893
Codice prodotto
DRLLFG1257
Cod. produttore
LFG1257
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
175 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
125 mm
Corrente nominale:
60...60 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh


