AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLG6090W DECO LED AURORA GOCCIA 9W E27 2700K

copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLG6090W DECO LED AURORA GOCCIA 9W E27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 900...900 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905846916

Codice prodotto

DRLLG6090W

Cod. produttore

LG6090W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

900...900 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Corrente nominale:

69...69 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Deco LED Aurora - Goccia 9W E27 900Lm 2700K 330°. Involucro totalmente in vetro per questa lampada satinata dall'effetto luminoso sorprendentemente simile a quello di una lampada ad incandescenza. Emette una luce calda dallo spettro molto ricco per un'illuminazione accogliente e piacevole, particolarmente indicata per gli ambienti residenziali e legati all'ospitalità. Accensione immediata. Assenza di manutenzione.