AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLTN-E27B FILO DI SOSPENSIONE + ROSONE E27 BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 1200 mm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905850708

Codice prodotto

DRLTN-E27B

Cod. produttore

TN-E27B

Produttore

DRL

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

1200 mm

Con lampada:

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Bianco

Tensione nominale:

200...240 V

Sospensione fornita con il prodotto:

FILO DI SOSPENSIONE E27. Portalampada + rosone versatile, dall'estetica semplice, adatto all'utilizzo in ogni ambiente! impiegabile con ogni tipo di lampada con attacco E27. OPZIONI: Colori NERO e BIANCO con corpo in silicone (portalampada + rosone). Colori CROMO e RAME con corpo in metallo (portalampada + rosone). Apparecchio in materiale antiurto, facile da pulire e termicamente stabile. Diametro: 120cm. Lunghezza: 2m.