AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO034116 T0-3-8048/E COMM. A CAMME AMPER

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO034116 T0-3-8048/E COMM. A CAMME AMPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione 0 -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080341161

Codice prodotto

EAO034116

Cod. produttore

034116

Produttore

EAO

Con posizione 0:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Adatto per montaggio modulare:

no

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).