EATON MANIFACTURING - EAO038553 CI-D CUSTODIA PER MINICONTATTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 222 mm
Larghezza - 110 mm
Profondità di incasso - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080385530
Codice prodotto
EAO038553
Cod. produttore
038553
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
222 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità di incasso:
110 mm
Custodia vuota, coperchio trasparente setti sfondabili metrici superiori, inferiori., con morsetto PEN, custodia singola IP55 con piastra preforata