EATON MANIFACTURING - EAO048289 UV-P3 DISPOSITIVO DI BLOCCO CON N E PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti ausiliari, estendibili - no
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015080482895
Codice prodotto
EAO048289
Cod. produttore
048289
Produttore
EAO
Contatti ausiliari, estendibili:
no
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.