EATON MANIFACTURING - EAO051765 DILER-31(110V50HZ,120V60HZ) 3NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015080517658
Codice prodotto
EAO051765
Cod. produttore
051765
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0