EATON MANIFACTURING - EAO059776 KS120-NZM7 CAPICORDA 120 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 0
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 0
Superficie - Stagnato
Confezione
1 PZ
EAN
4015080597766
Codice prodotto
EAO059776
Cod. produttore
059776
Produttore
EAO
Passo del filetto, metrico:
0
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
0
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Colore identificativo:
Nessuno


