EATON MANIFACTURING - EAO088910 PKZM0-0,63-T PROTEZIONE TRASFORM. 0,63 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 12...12 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015080889106
Codice prodotto
EAO088910
Cod. produttore
088910
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
12...12 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.63 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
150 kA


