EATON MANIFACTURING - EAO088913 PKZM0-2,5-T PROTEZIONE TRASFORM. 2,5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1.6...2.5 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 50...50 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015080889137
Codice prodotto
EAO088913
Cod. produttore
088913
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.6...2.5 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
50...50 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2.5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
150 kA