EATON MANIFACTURING - EAO088917 PKZM0-16-T PROTEZIONE TRASFORMATORE 16 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 10...16 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 358...358 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015080889175
Codice prodotto
EAO088917
Cod. produttore
088917
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
10...16 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
358...358 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA


