EATON MANIFACTURING - EAO103091 BF-O-4/132-C Q. PARETE 4X33MOD 705L 750H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 33
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081029303
Codice prodotto
EAO103091
Cod. produttore
103091
Produttore
EAO
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
33
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
715 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
760 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
150 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
715 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
150 mm
Altezza di incasso:
760 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
131 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì