EATON MANIFACTURING - EAO1050252 4K10H400COK3 ALBERO PROL.PER DISP.COMMUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza trasversale - 10 mm
Larghezza trasversale - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711426424104
Codice prodotto
EAO1050252
Cod. produttore
1050252
Produttore
EAO
Lunghezza:
400 mm
Altezza trasversale:
10 mm
Larghezza trasversale:
10 mm
Zubehör für Dumeco Typen DMV 250N und 400N, in Kombination mit Umschaltmechanismus, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse,10mm quadratisch, für Drehgriff K4


