AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO107205 BBA-TP3/16 ADATTATORE ALIM.80A 1,5-16MMQ

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO107205 BBA-TP3/16 ADATTATORE ALIM.80A 1,5-16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 12...30 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081069682

Codice prodotto

EAO107205

Cod. produttore

107205

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

5...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

12...30 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

80 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

20 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Anschluss-Klemmenplatte, 60-mm-System, Pole=3, Federzugklemmentechnik, Anschlussquerschnitt=1.5 bis 16qmm oder AWG16-AWG6, Ie=80A, Breite=20mm, verwendbar für Schiene 12x5/10 bix 30x5/10 und Doppel-T-Profil, Silikonfrei, chlorfrei, selbstverlöschend nachUL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, Temperaturbeständig bis 120°C, Befestigung direkt auf Sammelschienen,