EATON MANIFACTURING - EAO115975 M22-SWD-K11LED-R EL FUNZ 2P LED ROSSO FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V
Colore della lampada - Rosso
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
EAN
4015081157150
Codice prodotto
EAO115975
Cod. produttore
115975
Produttore
EAO
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Colore della lampada:
Rosso
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no