AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO121734 PKE32/XTU-32 PKE COMPLETO 8-32A

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO121734 PKE32/XTU-32 PKE COMPLETO 8-32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 32...32 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 496...496 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081195442

Codice prodotto

EAO121734

Cod. produttore

121734

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

32...32 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

496...496 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

101 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

102.5 mm

Interruttore per protezione motore apparecchio completo (apparecchio base e unità di sgancio elettronica) secondo IEC60947-4-1, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile, elevato potere d'interruzione sotto cortocircuito\n, funzione di sezionamento. Adeguamento flessibile del campo di corrente mediante unità di sgancio elettroniche intercambiabili. Ampliabile con contatti ausiliari, sganciatore di tensione, limitatori di corrente, maniglie per comando rinviato e bloccoporta. apparecchio universale, approvazione ATEX