AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO1319970 QM40/3N COMMUTATORE 4P 40A

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO1319970 QM40/3N COMMUTATORE 4P 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 8

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426315396

Codice prodotto

EAO1319970

Cod. produttore

1319970

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

8

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

40 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

15 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore di potenza QM40/3N, commutatore, 2x4 poli (3P + N commutabile), corrente termica Ithe 40 A, con albero 6 mm quadrato