AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO167902 FRCDM-63/4/03-S/B DIF.DIG 4P 63A 03-S/B

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO167902 FRCDM-63/4/03-S/B DIF.DIG 4P 63A 03-S/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 52.92 kg CO2 eq.

EAN

4015081644773

Codice prodotto

EAO167902

Cod. produttore

167902

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

B

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

415 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Allstromsensitiver, netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz mit zusätzlichen digitalen Funktionen, 63A, 4p, 300mA, Typ S/B