AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO171296 SL4-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL-

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO171296 SL4-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Volume - 0 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081678396

Codice prodotto

EAO171296

Cod. produttore

171296

Produttore

EAO

Numero di elementi di segnalazione:

3

Volume:

0 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

43 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Komplettgerät, rot-gelb-grün, IP66, LED, 24 V AC/DC, inklusive Basis 100 mm