EATON MANIFACTURING - EAO180632 FBSMV-40/2/003-400 BLOCCO DIF 40A 2P 003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 3 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015081757978
Codice prodotto
EAO180632
Cod. produttore
180632
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
3 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
70.5 mm