AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO206924 UTI0,2-115 TRASFORMATORE MONOF 200 VA

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO206924 UTI0,2-115 TRASFORMATORE MONOF 200 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 208...600 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...115 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 200 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082069247

Codice prodotto

EAO206924

Cod. produttore

206924

Produttore

EAO

Tensione primaria 1:

208...600 V

Tensione secondaria 1:

115...115 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

200 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

106 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

82 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

112 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

6.5 %

Die Transformatoren UTI sind geeignet zum Einsatz in Steuerstromkreisen nach IEC/EN 60204 bzw. VDE 0113. Bei der Primärspannung stehen folgende Werte zur Verfügung 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V und 600V. Bei der Sekundärspannung stehen folgende Werte zur Verfügung 1x115V oder 2x115V.