EATON MANIFACTURING - EAO216520 M22-WRK3/K20 SEL. A LEVA COMPLETO 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165208
Codice prodotto
EAO216520
Cod. produttore
216520
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
0...0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


