AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216523 M22-PVS/KC11/IY PULS EM CHIAVE

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216523 M22-PVS/KC11/IY PULS EM CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165239

Codice prodotto

EAO216523

Cod. produttore

216523

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

24...220 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...500 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...500 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale del pulsante.