EATON MANIFACTURING - EAO216560 M22-LEDC-W LED 18-30VAC/DC BIANCO CUST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082165604
Codice prodotto
EAO216560
Cod. produttore
216560
Produttore
EAO
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...30 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...30 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio della base
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...30 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì