EATON MANIFACTURING - EAO216665 M22-DRH-W PULS SPORGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082166656
Codice prodotto
EAO216665
Cod. produttore
216665
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X